TRUSCO
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
内容量
1組(10本)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182239
VL57W300-10P
545-4421
298
幅340
180
¥
14,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46182248
VL57W400-10P
545-4423
388
幅440
150
¥
17,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182257
VL57W500-10P
545-4422
488
幅540
120
¥
19,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
46182266
VL57W600-10P
545-4424
598
幅652
100
¥
24,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください