曜日別特売

トートバッグ

トートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベルトートバッグ - マーベル

入り口が広く、中に仕切がなく、深さがあることから、長尺物が収納でき、持ち運びに便利です。
床や地面に直接置く時、底部が足付なので隙間が出来て汚れにくくなってます。
ロープ紐を1本持ちにすることで肩掛けでの使用が可能です。
A4サイズのカタログやクリアファイルが収納できます。

用途長尺物の収納や持ち運びにトラスコ品番537-0672材質600Dポリエステル生地、ポリプロピレン、PVC、銅(ハトメ)幅(mm)280高さ(mm)380奥行(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164328MDP-TT380
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする