ワタナベ工業
アルミホイル業務用
飛出し防止ストッパー付きです。
紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途
ホイル焼き、食品保存用に。
トラスコ品番
511-0992
材質
アルミニウム箔
幅(mm)
450
長さ(m)
30
厚さ(μm)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187245
AF-45-30(11)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください