曜日別特売

極匠 黒染め牛床革

極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール極匠 黒染め牛床革 - ベストツール

大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。
鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。
収納口はPE材で補強。
先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。
内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。
刃先が露出しないので安全に収納出来ます。
従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。
かさばりがちな腰回りもスッキリします。
板金ハンマー収納スペースも用意。
あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。

用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納にトラスコ品番495-7027材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール形状板金鋏ケース幅(mm)115ブラック高さ(mm)310奥行(mm)90ベルト通し幅(mm)60内容量1個
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618771758952
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする