IKD
抗菌スコップ
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番
394-9958
材質
ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)
134
幅(mm)
すくい部:78
全長(mm)
234
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※注3:直火・空焚き厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195724
K02600000010
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください