スチール製ワゴン(ボルトタイプ) ツールステーション 間口670×奥行420×高さ900mm 可動
高さを抑えたコンパクトモデルです。
天板の耐荷重は140kgまでです。
可動トレーの耐荷重は10kgです。
前面・背面が識別しやすく、必要最小限の機能を集約しました。
4輪フリーキャスターの採用により、前後左右とスムーズな動きができます。
幅広キャスター(50mm)により、グレーチングにキャスターが落ちません。
用途収納具
仕様トレー:可動
付属品トップマット:1枚、仕切板:8枚
トラスコ品番373-8167
セット内容1点
高さ(mm)900
奥行(mm)420
間口(mm)670
耐荷重(kg/段)可動トレー:10
天板耐荷重(kg)140/台
ケース寸法(mm)間口670×奥行420×高さ900
内容量1台