スチール製ワゴン(ボルトタイプ) ツールステーション 間口670×奥行420×高さ900mm 固定

スチール製ワゴン(ボルトタイプ) ツールステーション 間口670×奥行420×高さ900mm 固定 KTC スチール製ワゴン(ボルトタイプ) ツールステーション 間口670×奥行420×高さ900mm 固定 KTC

高さを抑えたコンパクトモデルです。
天板の耐荷重は140kgまでです。
固定トレーの耐荷重は15kgです。
前面・背面が識別しやすく、必要最小限の機能を集約しました。
4輪フリーキャスターの採用により、前後左右とスムーズな動きができます。
幅広キャスター(50mm)により、グレーチングにキャスターが落ちません。

用途収納具 仕様トレー:固定 付属品トップマット:1枚、仕切板:8枚 トラスコ品番373-8043 セット内容1点 高さ(mm)900 奥行(mm)420 間口(mm)670 耐荷重(kg/段)固定トレー:15 天板耐荷重(kg)140/台 ケース寸法(mm)間口670×奥行420×高さ900 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46153049 SKR502A
78,700
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする