曜日別特売

弾性接着剤 スーパーX No.8008+

弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+ - セメダイン
(4件のレビュー)

スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、
接着剤の使い分けの必要がありません。

用途
初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。
主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、フッ素樹脂などにはあまりよく接着しません。
※5℃以下の環境下では、著しく硬化に時間がかかります。
※火気のあるところでは使用しないこと。
※使用時および使用後しばらくは換気をすること。
※子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
※中身を使い切り、産業廃棄物として廃棄すること。
※詳細は安全データシート(SDS)をご確認ください。
※この接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使用後はキャップをしっかり締め、開封後はなるべく早く使い切ってください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
密度(g/cm3)
粘度(Pa・s)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像46157660AX-2481本(170g)546-8006ホワイト1.27850.17L
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
パッケージ画像46157687AX-2521本(333mL)546-6461ホワイト1.27850.333L
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
パッケージ画像46157669AX-2491本(170g)546-8013ブラック1.27850.17L
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
パッケージ画像46157696AX-2531本(333mL)546-7994ブラック1.27850.333L
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
パッケージ画像46157678AX-2501本(135mL)547-4300クリア1.07830.135L
1,770
1,498
1,648(税込)
当日出荷
パッケージ画像46157705AX-2511本(333mL)547-5950クリア1.07830.333L
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46157669
2026-02-28
用途: センサーコーティング

適度な粘性があるので、貼り付ける以外にも、表面の保護用に塗布するのに便利です。
無溶剤なので安心して使えます。

2024-12-26
用途: 防水穴プール封し
株式会社A.T.S

防止仕様製品のプール内封しに長年活用しております。
シリコン材ですと単価が上がるためスーパーXで塗布しています。

2024-11-20
用途: 塗装作業時
製造業

使い勝手がいいので購入しています。
最後まで使い切れるのでこの形が使いやすいです。

対象商品 : 46157678
2024-05-29
用途: ウエットスーツの補修に使用、その他
リアル音響工房

何時も使用しているスーパーXと名前が少し違ったが注文、業者用の名前らしく中身は同じ、早速クロロプレンの接着、いろんなものに使えて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする