マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド

マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 右側ジッパー ダークレッド ハイピーク

左右のジッパーを合わせて連結して使用できます。
足部分がエルゴノミックデザインになっており快適に過ごせます。
中空綿を30%使用し断熱性に優れたシュラフです。
上下両方向のジッパーを開閉でき温度調節が簡単です。
ジッパーから熱が逃げにくい構造になっています。
肩部分から熱が逃げにくいようコードを絞って身体に密着できます。
インナーポケット付で小物を収納できます。
フードを絞ることで調整が可能です。
メインジッパーはつまみやすいデザインです。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
仕様ジッパー:右 トラスコ品番435-5430 材質185Tポリエステル 長さ(mm)2300 幅(mm)550(850) ダークレッド/グレー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46196860 23061
オープン
12,980
14,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする