曜日別特売

保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)

保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) - 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) - 象印チェンブロック

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。

材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196300NATR10XLL225-1370151030
5,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196309NATR15XLL225-1418191535
5,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196345NATR25XLL225-1477252552
8,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196370NATR30XLL225-1493293062
8,790
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196415NATR6XLL225-133712619
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196440NATR8XLL225-135315824
3,530
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする