曜日別特売

保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) - 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) - 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) - 象印チェンブロック

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。

材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196284NATR10LL225-1361151030
5,710
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196318NATR17LL225-1426211740
7,360
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196327NATR20LL225-1442252047
8,190
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196336NATR25LL225-1469252552
9,310
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196354NATR30LL225-1485293062
10,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196379NATR35LL541-7635293572
11,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
46196388NATR40LL541-7678324080
14,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196397NATR50LL541-7759325090
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196406NATR6LL225-132912619
3,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196424NATR8LL225-134515824
4,260
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする