象印チェンブロック
総ころ形カムフォロア
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途
一般産機用。
材質
高炭素クロム軸受鋼
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
円筒外輪形
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
六角穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46196187
KRV13XLLH
264-0091
9
23
13
3
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196196
KRV30XLLH/3AS
225-3232
14
40
30
6
¥
5,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
46196205
KRV32XLLH/3AS
225-3259
14
40
32
6
¥
5,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196214
KRV35XLLH/3AS
225-3275
18
52
35
6
¥
6,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
46196230
KRV40XLLH/3AS
225-3291
20
58
40
6
¥
7,470
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196239
KRV47XLLH/3AS
225-3313
24
66
47
8
¥
9,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196248
KRV52XLLH/3AS
225-3330
24
66
52
8
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196257
KRV62XLLH/3AS
225-3356
29
80
62
8
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196266
KRV80XLLH/3AS
225-3399
35
100
80
8
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196275
KRV90XLLH/3AS
225-3411
35
100
90
8
¥
25,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方