象印チェンブロック
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
交換用のユニット用玉軸受です。
用途
交換補修用。
材質
軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状
ユニット用玉軸受
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46196729
UC205HT2D1/L535
471-4256
34.1
内輪25、外輪52
¥
4,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
46196738
UC206HT2D1/L535
471-4260
38.1
内輪30、外輪62
¥
4,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196747
UC207HT2D1/L535
471-4257
42.9
内輪35、外輪72
¥
6,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
46196765
UC210HT2D1/L535
471-4259
51.6
内輪50、外輪90
¥
8,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196774
UC212HT2D1/L535
471-4258
65.1
内輪60、外輪110
¥
13,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
46196756
UC208HT2D1/L535
471-4255
49.2
内輪40、外輪80
¥
6,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方