象印チェンブロック
軸受用アダプタ
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します
材質
一般構造用圧延鋼材 2種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※必要以上に締め付けると、軸受すきまが減少したり、内輪が変形して、発熱、焼付き事故の原因になるため、締付後手回しで軸がスムーズに回転するか確認します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d2(mm)
寸法B1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46196808
H2322X
511-2767
145
105
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196826
H2326
511-2772
165
121
115
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196835
H2328
511-2754
180
131
125
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
46196817
H2324X
511-2755
155
112
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方