エアホースリール用あばれ防止カバー 1/2用
巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。
面ファスナーで簡単に付け外しできます。
ナイロン素材のため軽量です。
用途
エアホースパンク時の被害防止に。
エアリール設置の安全対策に。
トラスコ品番441-2369
セット内容シール付き面ファスナー
材質ナイロン
幅(mm)140
高さ(mm)700
適合チューブ外径(Φmm)20
内容量1個
エアリール設置の安全対策に。
巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。
面ファスナーで簡単に付け外しできます。
ナイロン素材のため軽量です。