日東工器
ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途
細径ゴムホース取付用
トラスコ品番
778-3531
材質
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ
内径Φ5
品名
酸素用プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163287
75376
¥590
¥
469
¥516
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください