ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5

ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 日東工器 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 日東工器 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 日東工器 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 日東工器 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 日東工器

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途細径ゴムホース取付用 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46163357 75377 778-3621 燃料ガス用プラグ
640
499
549 (税込)
当日出荷

メーカー直送
46163366 75375 778-3639 燃料ガス用ソケット
2,075
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする