ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ 1/4・5/16
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用
トラスコ品番778-3591
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ1/4・5/16
品名酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
内容量1個
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。