ダストレス
太字チョーク10本入り 白
極太なので遠くまで見やすい。
太くて折れにくい。
アスファルト、木材等のマーキングに最適
用途
アスファルト、木材等のマーキング時に使用
トラスコ品番
181-6006
セット内容
10本セット
材質
炭酸カルシウム
長さ(mm)
125
色
白
太さ(mm)
24
内容量
1箱(10本)
注意
※コーティングはされておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188889
DK-10-W
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください