曜日別特売

スッポン ゼリー状接着剤フック

スッポン ゼリー状接着剤フック - 大一鋼業スッポン ゼリー状接着剤フック - 大一鋼業スッポン ゼリー状接着剤フック - 大一鋼業スッポン ゼリー状接着剤フック - 大一鋼業

瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。

ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
材質
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162684SAH-101パック(2個)10フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、接着剤キャップ:ポリエチレン、接着剤ノズル:ポリエチレン6635509-5874
オープン
639
703(税込)
当日出荷
46162700SAH-41パック(8個)4本体:ABS樹脂、接着剤キャップ:ポリエチレン、接着剤ノズル:ポリエチレン1919509-5864
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする