磁石付モバイルレベル シャンパンゴールド
ストラップ付で持ち運びに便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
磁石内蔵で鉄骨工事に便利です。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定に。
仕様蓄光シート:なし
トラスコ品番806-6807
材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)87
厚さ(mm)17
色シャンパンゴールド
高さ(mm)42
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
気泡管色:グリーン
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個