アンカールーブG-771

アンカールーブG-771 - 佐鳴(さなる)

環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。
有害物質の規制、全てに非該当です。
USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。
水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。
ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。
非危険物で、引火点もありません。

用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158746ALG-771
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする