検電器(交流専用)
三相交流の検相と欠相が可能です。
順相、逆相、欠相はLEDで確認できます。
用途設備機器の検相チェック用。
付属品取扱説明書、携帯ケースC-KS
トラスコ品番816-2965
幅(mm)78
高さ(mm)102
奥行(mm)32.5
電源(V)不要
電源不要
交流電圧(V)100~500
周波数範囲45~70Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書対応不可
内容量1個
注意
※感電の危険を避けるため500 V 以下の電路で使用すること。※最大定格電圧を超えた測定をしないこと。
※単相3 線では使用できません。
※測定中は測定クリップのバリアより先を持たないこと。