LEDヘッドライト
便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすく、無段階調光式です。
点灯状態でセンサースイッチを押すと本体に触れずに使用モードのままオンオフが可能です。
マニュアルスイッチでモードの切り替えが出来ます。
USB充電式です。
用途暗い場所での作業や夜の工事に。
付属品microUSBケーブル、布バンド
トラスコ品番403-5055
幅(mm)88
高さ(mm)40
奥行(mm)48
保護等級防塵・防滴IP65
光源COB LED(5W)
充電時間約4.5時間
明るさ(Lm)350
最大点灯時間3.5~30
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-13
- 用途:
- コンテナ作業
エイワン物流株式会社 様
(運輸・通信業)
一点集中ではなく、広角に明るいライトを探していましたので大変いい物が見つかりました。