若井産業 若井産業の ねじ・ボルト・釘 若井産業の アンカーボルト 若井産業の 石膏ボード用アンカー 金属薄板用締結具 ターンナット 亜鉛製 金属薄板用締結具 ターンナット 注文コード 46163734 手が届かない所へも表面からナットが入ります。 用途設備工事、大工、配管工事、電機工事。 トラスコ品番126-7545 材質亜鉛 全長(mm)27.5 下穴径(Φmm)12.7 適合ビス径:M8 トルク値N・cm(kgf・cm)破断:180 内容量1箱(100個) 注意 ※ 過度のトルクによりナットを破壊することがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TN8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46163734 TN8 オープン ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メカナット 若井産業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 連結くん(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) 六角ボルト 京セラ 税込¥373 ¥339 バスケットへ ユニクロ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥4,934 ¥4,485 バスケットへ クロメート(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ EL360 ケミチューブ 日本デコラックス 税込¥4,158 ¥3,780 バスケットへ SDSプラス アンカー打込アダプター Rakuda 税込¥1,428~ ¥1,298~ テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥7,158~ ¥6,507~ 3カ-B (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥6,845 ¥6,223 バスケットへ コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン 税込¥527~ ¥479~ (2) ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ 税込¥3,188~ ¥2,898~ (3) GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス 税込¥38,478~ ¥34,980~ ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クローム(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 税込¥15,378 ¥13,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルト石膏ボード用アンカー中空壁用アンカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります トリプルグリップ タイロックアンカー ボードアンカー 中空壁用アンカー エーエルシーアンカー シェアする マイページ 最近見た商品