FYセーフティードアスイッチ

FYセーフティードアスイッチ Pizzato

ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプで、ロック強度は2800Nと強力です。
ヘッド部は回転できますが取り外しができないため、誤った組み立てを防ぎ安全です。
耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。

トラスコ品番526-0650 材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、ヘッド部:メタル 形状FY 幅(mm)40.4 高さ(mm)194.8 奥行(mm)51 接点構成1NO+1NC 保護等級IP67 内容量1個
注意
※アクチュエーターは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46166848 FY60AD1E0A
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする