広口ロート

広口ロート - 蝶プラ工業広口ロート - 蝶プラ工業広口ロート - 蝶プラ工業
(1件のレビュー)

液体の移し替えに便利です。

トラスコ品番554-7252材質ポリプロピレン高さ(mm)84口径(Φmm)120足長(mm)18足径(Φmm)35製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166419162696
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 20Lポリ缶への液移し替え
有限会社ミック・ラボ製造業

ロートの足径の大きなもの(φ40位)を探していてちょうど良いと思っていたのですが、ロート径が少し小さくて使いにくかったです。足径が大きいと言うことは入れる液量も多いため、上呂本体が小さいと使いにくいのではないですか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする