曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック 58-005

耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-005 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。
優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。
独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。
新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。
濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
塗装または清掃ツールまたはロボットに。
納入品の取り扱いに。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619758758-005-7386-1794S8.120.8
3,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619759658-005-8386-1799M8.421.6
3,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619761458-005-10386-1796XL8.923.8
3,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619760558-005-9386-1791L8.622.8
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする