T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3675 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)153 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)55 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/32 サイズ規格インチ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46211386 960669
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする