シリコンマグネットiフック

シリコンマグネットiフック - マグエバーシリコンマグネットiフック - マグエバーシリコンマグネットiフック - マグエバーシリコンマグネットiフック - マグエバーシリコンマグネットiフック - マグエバー

強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。

用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。トラスコ品番369-8518材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.8耐荷重(kg)1、垂直:1外径(Φmm)3.1縦(mm)31横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐荷重は設置面や掛けるものにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462133461-0139HOOK-IW
810
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする