LEDシーリング

LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機)

引掛シーリング取付式
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
消費効率昼白色時
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)

消費電力(W)32 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)580×178 取付場所天井直付専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)33 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45326604 DCL-41810 布(リサイクルポリエステル) ベージュ(コーティング加工)/アクリル 乳白(マット) 器具:ベージュ 105 3360 ~6畳
79,800
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45326620 DCL-41811 布(リサイクルポリエステル) ブラウン(コーティング加工)/アクリル 乳白(マット) 器具:ブラウン 88.1 2820 ~4.5畳
79,800
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする