アタック550 ノマギー
遊牧民(ノマド)が暮らしの中で紡いだ色彩をイメージした深みのある色調。ウールのようにざっくりした素材感です。
寸法(mm)400×400
質量(kg)8.7/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/10ゲージ、7.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)12 (H10.5/M5/L3 カット&ループパイル)
内容量1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(1.07MB)
遊牧民(ノマド)が暮らしの中で紡いだ色彩をイメージした深みのある色調。ウールのようにざっくりした素材感です。