防犯カメラ
SWANN DVR 8ch Full HDバレットカメラ8台セット
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。
レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大4TBまで対応。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。