防犯カメラ

防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン)

SWANN DVR 4ch Full HD ドームカメラ4台セット
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
夜間では自動的に赤外線暗視を行います。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
レコーダーはハードディスク1TBを搭載、最大4TBまで対応。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30 内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46211280 SWDVK-446804D-DS
39,073
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする