防犯カメラ
SWANN NVR 16ch 4Kカメラ12台セット
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。
カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。
LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。
カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。
IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。
屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。
レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。
ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。
18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。