YUYPRO
ミスト交換用部品 蛇口セット
同社の装着ミスト用オプション品です。
メーカーミストホース専用になります。
用途
メーカー専用ミストから吐水させる為に使用します。
トラスコ品番
385-8417
材質
分岐蛇口:PP+ゴム
高さ(mm)
110
外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164644
Y-NM010
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください