YUYPRO
ミスト用オプション 延長ホース20Mセット
同社の装着ミスト用オプション品です。
使用目的の場所までホースの長さが足りない時に便利です。
ホースの延長や追加ミストの時に便利です。
付属でミストスイッチも付いてます。
用途
メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
付属品
ミストスイッチ1個
トラスコ品番
385-8425
セット内容
延長ホース20m×1個、ミストスイッチ×1個
材質
ホース:PE ミストスイッチ:PE
長さ(mm)
20000
外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164669
Y-NM004
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください