YUYPRO
ミスト交換用部品 自在クリップ
同社の装着ミスト用オプション品です。
ミストホースを多数固定したい時に便利。
用途
メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
材質
自在クリップ:PP+アクリル+鉄
トラスコ品番
385-8422
長さ(mm)
15
幅(mm)
17
高さ(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164626
Y-NM008
15
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください