YUYPRO
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様
どこでも使える無地仕様です。
ファスナー無しの収納ポケット式です。
用途
単管の取付標識に。
トラスコ品番
539-3791
材質
塩ビ
縦(mm)
320
横(mm)
450
取付け方法
マジックテープ(ハトメ付き)
表示内容
安全第一
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164696
Y-GT001
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください