曜日別特売

インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ

インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ - AGENTインテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ - AGENTインテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ - AGENTインテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ - AGENT

国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。
取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。

仕様(付属キー本数)5シルバー適合扉厚(mm)23~43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46219217GMD-500-S
12,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする