曜日別特売

サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠

サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 - AGENTサンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 - AGENTサンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 - AGENTサンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 - AGENT

サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。

付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46219208S-200DP
18,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする