特殊消火剤散布器 リチウム【マイテックスシリーズ】

特殊消火剤散布器 リチウム【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

リチウム電池などに多量に使用されているリチウムによる火災の消火用に開発されたものです。 リチウムは燃焼中液体になり、水より軽い比重のため通常の消火薬剤では燃焼液体リチウム中に消火薬剤が沈んでしまい効果がありません。そこで燃焼液表面に浮くよう粉末の粒子を細かくし、見掛比重の小さい黒鉛粉末を主成分とした液表面に浮きやすくする架橋剤により燃焼するリチウム表面を覆って窒息作用と冷却作用によりゆっくり消火します。
但し、リチウムイオンには使用できません。

用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 寸法(mm)全高660×全幅220×胴径180 質量(kg)(薬剤)6 主成分黒鉛 適応金属リチウム火災用 放射距離0.6m 総質量(kg)約11.1 内容量1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234355 SML20A リサイクルシール付
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする