メバちょこ

メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*安定した遠投が可能な後方重心設計 *独自のダイブ&浮上アクションを生む垂直浮き姿勢 *バイトを誘う一口サイズボディ *豊富なカラーラインナップ

用途「ライズしてるのに喰わない、、、。」 「見に来てはUターンしてしまう、、、。」 そんなセレクティブなメバルたちに口を使わせる切り札! 竿先で「ちょこッ!」と動かすと軽くダイブし、そのままユラユラと浮上アクションを繰り出します。短い移動距離でネチネチ誘い「見に来ては見切るメバル」も焦らせてバイトに持ち込むことが可能です!寸法(mm)55質量(g)2.8タイプフローティングフック#12 内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4622734601.どクリアー 2739701.どクリアー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622735502.プランクトン 2739802.プランクトン
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622736403.あみだんご 2739903.あみだんご
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622738004.スポットライト 2740004.スポットライト
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622738905.ブルーベイト 2740105.ブルーベイト
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622739806.Fアタッカー 2740206.Fアタッカー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622740714.クリアキャンディ 2740714.クリアキャンディ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622741615.生シラス 2740815.生シラス
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622742516.魔王ブラック 2740916.魔王ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622743417.マジックアワー 2741017.マジックアワー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622745018.ホタルイカ 2741118.ホタルイカ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする