Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
BM.クロー
大物狙い:ラメ、発光顔料一切なし。マットな質感が大物に効く!濁り、ディープ、デイゲームに◎
用途
チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ。一口サイズにフォーミュラー配合でバイトタイム持続!
材質
塩ビ製
色
25.マットホワイト
サイズ(inch)
1.3
内容量
1袋(7個×1袋)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230435
25.マットホワイト 27891
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください