Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
くろポップ
*バイトを誘うスモールシルエット *安定した遠投が可能な後方重心設計 *フックアレンジが可能な高浮力設定 *豊富なカラーラインナップ
用途
従来のチニングポッパーには無い「食わせるチカラ」。ライトブリームゲームの絶対的定番トップウォータープラグ。 スレチヌにも迷わず口を使わせるスモールシルエット。ぶっ飛び&フィネスな仕様のライトブリームゲーム専用マイクロポッパー。スプラッシュ、テーブルターン、高速ドッグウォークまでアクション自由自在!
寸法(mm)
45
質量(g)
3.9
タイプ
フローティング
フック
#12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226899
19.アカキン 25663
19.アカキン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46226908
20.ホロイワシ 25664
20.ホロイワシ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46226917
21.南国ホログラム 25665
21.南国ホログラム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46226926
22.すいか 25666
22.すいか
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46226935
23.バッタ 25667
23.バッタ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください