Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
BM.クロー
ど定番:説明不要のど定番!ライトロックはもちろん、河川・河口のチニングにも。
用途
チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ。一口サイズにフォーミュラー配合でバイトタイム持続!
材質
塩ビ製
色
203.ソリッドオレンジ
サイズ(inch)
1.3
内容量
1袋(7個×1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230460
203.ソリッドオレンジ 27893
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください