Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
スアレス
*ライトタックルでも扱いやすいサイズ感 *抜群の飛行姿勢でカッ飛ぶ遠投性能 *アップテンポな連続ドッグウォーク *豊富なカラーラインナップ
用途
<チニングに必要なすべてが詰まった60mm> ドッグウォークと遠投がカンタンな60mm。河川、小磯、サーフで活躍する高性能チニングペンシル。
寸法(mm)
60
質量(g)
7.0g
タイプ
フローティング
フック
#10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46227206
01.どクリア 27920
01.どクリア
クリア系
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227215
07.サンセット 27921
07.サンセット
視認性〇
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227224
08.こざかな 27922
08.こざかな
反射板IN
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227240
09.箔イワシ 27923
09.箔イワシ
フラッシング
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227249
10.マーブル 27924
10.マーブル
反射板IN
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227258
12.ナスビ 27925
12.ナスビ
逆光でも見やすい
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227267
13.きゅうり 27926
13.きゅうり
シルエット
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227276
24.ばなな 27927
24.ばなな
視認性〇
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください