艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6

艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6 - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6 - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

アミパターン:通称「オキアミ」、グローラメがアミパターンにハマる。不動のプランクトンカラー。

用途リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。材質塩ビ製12.アミフレークサイズ(inch)1.6内容量1袋(8個×1袋)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623051412.アミフレーク 27643
550
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする