マックナー

マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

ど定番(クリア系):場所、時間を問わず活躍する超定番カラー。よく行くあの場所から、遠征先の初めてのポイントまで。メバルの気配を感じたら、とりあえずコレです。

用途「投げたら巻くな。喰うまで置いとけ。」 メバルが口を使う「水中姿勢」に拘った珠玉のスモールミノー。「メバルの好きな角度」で止まる!船影、藻際でポーズしてるだけでメバルが飛びつく理想的な水中姿勢。浮かず・沈まずの絶妙な浮力設定で長くポイントにとどまりメバルを誘う! *バイトを誘うスモールシルエット *極めてベイトライクな水中姿勢 *ポイントに長く留まる絶妙な浮力設定 *豊富なカラーラインナップ寸法(mm)5001.どクリア質量(g)2タイプサスペンド(水温・塩分濃度で沈下速度は変化します)フック#14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4622728501.どクリアー 27900
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする