Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6
ど定番:アミ・プランクトンの集合体をイメージした鉄板カラー。常夜灯周りならまずコレ!
用途
リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。
材質
塩ビ製
色
09.あみだんご
サイズ(inch)
1.6
内容量
1袋(8個×1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230496
09.あみだんご 27641
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください